すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FB-41

品名 : 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)

カタログ訂正

25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)

仕様

メーカーオキツモ型番15
商品名スタンダード シルバー用途屋内加熱設備外面などに
内容量3kgカラーシルバー
耐熱温度300℃指触乾燥時間5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
標準使用量ハケ:40g/㎡/回
スプレー:100g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率ハケ:0~10wt%
スプレー:0~10wt%
ツヤ消し・油性タイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ
シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。
温度が上がらない箇所には、180℃で20分以上焼き付けが必要です。
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。
販売価格

7,150(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942FB-21A 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-31 800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
EA942FB-32 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
EA942FB-41 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
その他関連
オプションEA942FB-101 : [EA942FB用] 1.0kg プライマー(グレー)
オプションEA942FB-102 : [EA942FB用] 1.0kg プライマー(錆)
オプションEA942FG-1 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
オプションEA942FG-2 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top