すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FB-6

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶/黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)

仕様

メーカーオキツモ型番323
商品名スタンダード カラーカラー
内容量1kg耐熱温度300℃
標準使用量刷毛塗り:150g/m2(1回)
エアレス塗装:190g/m2(1回)
希釈材50・100シンナー
希釈率刷毛塗り:0~10wt%
エアレス塗装:10~20wt%
乾燥時間(指触)約5時間
半ツヤ
耐熱性と耐候性に優れたシリコーン樹脂と紫外線や水分の遮断に優れた鱗片状アルミニウムの組み合わせにより、優れた耐熱性と耐食性を実現
高温でもしっかり保護
無機顔料が錆を防ぐ
アルミ、ステンレス用
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942FB-1 800g 耐熱塗料(半艶・銀)
    EA942FB-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
    EA942FB-4 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
    EA942FB-5 1.0kg 耐熱塗料(半艶/青)
    EA942FB-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶/黄)
    EA942FB-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
    その他関連
    オプションEA942FG-1 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    オプションEA942FG-2 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top