すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FE-102

品名 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆)

仕様

メーカーオキツモ型番ZR
商品名ボーセーNeos内容量4.0kg
カラー耐熱温度600℃
指触乾燥時間5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
標準使用量ハケ:170g/㎡/回
スプレー:190g/㎡/回
EA942FE-2・-3用のプライマーです。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942FE-101 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー)
EA942FE-102 [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆)
その他関連
本体EA942FE-2 : 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
本体EA942FE-3 : 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top