すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FE-3

品名 : 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)

仕様

メーカーオキツモ型番S-600
商品名ボーセーNeos内容量3kg
カラーシルバー耐熱温度600℃
指触乾燥時間5℃:1時間
20℃:30分
30℃:30分
硬化条件目安として180℃で20分加熱
標準使用量ハケ:170g/㎡/回
スプレー:190g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率ハケ:0~10wt%
スプレー:10~20wt%
下塗から上塗までわずか1日
優れた耐熱・耐食性を発揮
ステンレスにも密着し、錆を防ぎます。
常温における防錆はもちろん、稼働後の熱酸化防止に優れた効果を発揮します。
RoHS2対応品
一般仕様(2コート)
下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-3を使用した場合
【用途】
室内加熱機器・設備外面
プラント外面
焼却炉外面
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
バリエーション一覧
EA942FE-1 3.0kg/200℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-2 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
EA942FE-3 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
その他関連
オプションEA942FE-101 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(グレー)
オプションEA942FE-102 : [EA942FE用] 4.0kg プライマー(錆)
オプションEA942FG-22 : [EA942FE-2,-3用] 1.0kg 希釈剤
ウェブカタログ画像
  • 色見本:シルバー

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top