すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FG-12A

品名 : [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオキツモ型番No.100Bシンナー
内容量1kg
EA942FA用シンナー
春・夏・秋用
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

3,420(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA942FG-12B
    バリエーション一覧
    EA942FG-1A [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    EA942FG-2A [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    EA942FG-11A [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    EA942FG-12A [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    EA942FG-21A [EA942FE-101,-102用] 1.0kg 希釈剤
    EA942FG-22A [EA942FE-2,-3用] 1.0kg 希釈剤
    その他関連
    本体EA942FA-1 : 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-1A : 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-2A : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
    本体EA942FA-6 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
    本体EA942FA-6A : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
    本体EA942FA-7 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
    本体EA942FA-7A : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
    本体EA942FA-8 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
    本体EA942FA-8A : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
    本体EA942FA-11 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-11A : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-31A : 800g 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-32A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黒)
    本体EA942FA-33 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
    本体EA942FA-33A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
    本体EA942FA-35A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)
    本体EA942FA-36A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
    本体EA942FA-37A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
    本体EA942FA-38A : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)
    本体EA942FA-41A : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
    本体EA942FA-37 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
    本体EA942FA-41 : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top