すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FG-2

品名 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオキツモ型番No.100シンナー
内容量1kg
EA942FB・EA942FC用シンナー
春・夏・秋用
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA942FG-2B
    バリエーション一覧
    EA942FG-1 [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    EA942FG-2 [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    EA942FG-11 [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
    EA942FG-12 [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
    EA942FG-21 [EA942FE-101,-102用] 1.0kg 希釈剤
    EA942FG-22 [EA942FE-2,-3用] 1.0kg 希釈剤
    その他関連
    本体EA942FB-1 : 800g 耐熱塗料(半艶・銀)
    本体EA942FB-2 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
    本体EA942FB-4 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
    本体EA942FB-5 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶/青)
    本体EA942FB-6 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶/黄)
    本体EA942FB-11 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
    本体EA942FB-21A : 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
    本体EA942FB-31 : 800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
    本体EA942FB-32 : 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
    本体EA942FB-41 : 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
    本体EA942FC-1 : 800g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
    本体EA942FC-2 : 1.0kg 耐熱塗料(艶消し/黒)
    本体EA942FC-11 : 3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1492ページ
    • エスコ便利カタログ1493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top