すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942FG-22B

品名 : [EA942FE-2,-3用] 1.0kg 希釈剤

仕様

メーカーオキツモ型番Neos02シンナー
内容量1L
EA942FE-2・-3用希釈剤
下塗り用希釈剤
※適合商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

4,690(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA942FG-21B [EA942FE-101,-102用] 1.0kg 希釈剤
EA942FG-22B [EA942FE-2,-3用] 1.0kg 希釈剤
その他関連
本体EA942FE-2 : 3.0kg/300℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
本体EA942FE-3 : 3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top