すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943MB-30

品名 : 30mmx18m マスキングテープ(塗装用 4巻)

仕様

メーカー3M型番244
商品名スコッチ 平面紙マスキングテープ30mm
長さ18m厚さ0.08mm
材質基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力1.06N/10mm
引張強度28.6N/10mm伸び5%
入数4巻
塗装マスキング、仮固定に
厚さが薄く、見切り良好
輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。
塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定に
塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定に
150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。
再剥離時にフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行っています。
テープが薄いので、見切り線がキレイに出ます。
曲面追従性があります。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 110

(2026/04/02 11:49現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ0160ページ
バリエーション一覧
EA943MB-15 15mmx18m マスキングテープ(塗装用 8巻)
EA943MB-18 18mmx18m マスキングテープ(塗装用 7巻)
EA943MB-24 24mmx18m マスキングテープ(塗装用 5巻)
EA943MB-30 30mmx18m マスキングテープ(塗装用 4巻)
EA943MB-50 50mmx18m マスキングテープ(塗装用 2巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top