すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943MG-21

品名 : 21mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/6巻)

仕様

メーカー3M型番99BB
商品名スコッチ シーリングマスキングテープ コンクリート・タイル・パネル用21mm
長さ18m厚さ0.12mm
材質基材:平面紙
粘着剤:特殊粘着剤
粘着力1.5N/10mm
引張強度34N/10mm入数6巻
躯体シーリング用マスキング
コンクリート・タイル・パネル用に
和紙を使用したコンクリート、タイル、コンクリートパネル等の下地に利用できる養生テープです。
躯体周りのシーリング施工時のマスキングに使用します。
夏場でも剥がす際ののり残りや貼り跡が少ないです。
巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。
粘着面どうしがくっついても剥がしやすいです。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/04/11 10:18現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0160ページ
バリエーション一覧
EA943MG-18 18mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/7巻)
EA943MG-21 21mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/6巻)
EA943MG-24 24mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/5巻)
EA943MG-30 30mmx18m マスキングテープ(コンクリートシーリング用/4巻)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top