すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943SA-12

品名 : 12.7mmx32.9m 鉛箔テープ

仕様

メーカー3M型番420 12X32
12.7mm長さ32.9m
厚さ0.17mm材質基材:鉛箔
粘着剤:ゴム系
用途電気メッキのマスキング、放射線の防壁用、防湿用シール、化学処理のマスキング、X線の遮蔽用使用温度範囲-51~107℃
粘着力3.88N/10mm引張強度35.7N/10mm
破断曲げ強度12.0%
導電性・耐熱性・耐候性を備えており、鉛箔の特徴を生かした特殊用途に使用されます。
耐薬品性・耐熱性・耐候性に優れたゴム系粘着剤を使用しております。
電気の良導体であるので、電気メッキのマスキングに使用すると、エッジの盛り上がりがなく、後で研磨する必要がありません。
広い温度範囲で良好な耐熱性を示し、短時間の使用であれば、さらに高温にも耐えます。
なじみが良く、作業性が優れております。
使用にあたってはテープの端をスプーンの背とか、丸いドアの取っ手のような丸みのあるものでなでつけるか、こすると良い結果が得られます。
耐候性は極めて良く、屋外でも充分性能を発揮します。
米国連邦規格HH-T-29Aに合格します。
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/02 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1452ページ
バリエーション一覧
EA943SA-12 12.7mmx32.9m 鉛箔テープ
EA943SA-25 25.4mmx32.9m 鉛箔テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top