すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA943SC-25A

品名 : 25mmx55m アルミ箔テープ

仕様

メーカー3M型番42525X55
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に幅25mm
長さ55m厚さ0.12mm
材質基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-54~149℃
粘着力5.5N/10mm引張強度49N/10mm
入数1巻
熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。
耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。
炎、湿気、紫外線に耐えます。
耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。
UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。
販売価格

5,690円(税抜)/ 6,259円(税込)

カタログ価格

5,690円(税抜)/6,259円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA943SB-25 25mmx10m アルミ箔テープ
    EA943SB-50 50mmx10m アルミ箔テープ
    EA943SC-12 12mmx55m アルミ箔テープ
    EA943SC-19 19mmx55m アルミ箔テープ
    EA943SC-25 25mmx55m アルミ箔テープ
    EA943SC-25A 25mmx55m アルミ箔テープ
    EA943SC-50 50mmx55m アルミ箔テープ
    EA943SC-50A 50mmx55m アルミ箔テープ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top