すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943SD-1

品名 : 38mmx 9m アルミテープ(耐熱)

仕様

メーカー3M型番ALT-38
幅(mm)38長さ(m)9
厚さ(mm)0.09材質基材:アルミ箔、
粘着剤:シリコーン系
用途石油ストーブの煙突の補修・補強、風呂の煙突、温風ダクト等の補修・補強に粘着力4.7N/10mm
使用温度範囲-54~316℃
屋内・屋外用
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
耐熱性に優れています。
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/05 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1453ページ
バリエーション一覧
EA943SD-1 38mmx 9m アルミテープ(耐熱)
EA943SD-2 50mmx 9m アルミテープ(耐熱)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top