すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-21

品名 : 19x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ(低温用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ10m厚さ1.14mm
テープ色材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
VHBテープ
補強板の接合、シール用等に
冬場、低温環境下(-5℃)で威力を発揮します。
19mm
入数は1巻入りです。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top