すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725XG-2

品名 : 600mm ハイトゲージ(デジタル)

仕様

メーカー新潟精機型番VH-60D
測定範囲0~600㎜最小目盛0.01㎜
精度±0.06㎜スライダー微動送り上下量8㎜
機能任意の位置で0設定、ホールド、公差設定電源SR44×1個(テスト用付属)
本体幅263㎜本体高さ810㎜
奥行120㎜重量5kg
材質バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付付属品ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、φ6コレット、SR44
タイプデジタル用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
注意●ダイヤルインジケータを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。
●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性
ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

140,000円(税抜)/ 154,000円(税込)

カタログ価格

140,000円(税抜)/154,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0735ページ
バリエーション一覧
EA725XG-1 300mm ハイトゲージ(デジタル)
EA725XG-2 600mm ハイトゲージ(デジタル)
その他関連
部品EA725XG-12 : [EA725XG-2用] ハイトゲージ用スクライバ
部品EA725XG-22 : [EA725XG-2用] ハイトゲージ用ホルダーアーム
部品EA725XG-32 : [EA725XG-2用] ハイトゲージ用スクライバクランプ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top