すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA845-10

品名 : 175mm/3-12mm ガラス切(プロ用)

ギザギザ付のグリップで滑りにくく、耐久性もあります

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO5000.0
用途色ガラス、フロートガラス、装飾ガラスに可能板厚3~12mm
刃径φ3mm切断能力(距離換算)10,000m
刃先角度140°全長175mm
ハンドル径12mm重量86.7g
材質刃:超硬合金
ハンドル:真鍮
プロ用オイルガラスカッター
ハンドルにオイルタンクが収納されています。
カッティングヘッドに常に十分なオイルが供給される為、高い切断品質が実現されます。
カッティングヘッドは交換可能で左右に可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。
直線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。
ローレット加工により、優れたグリップ力と快適性が得られ、切断がさらに快適になります。
幅広のヘッドプレートで安定感があります。
オイル(EA920AK-1)は別売です。
販売価格

5,490円(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0164ページ
その他関連
オプションEA845-10B : ガラス切替刃(EA845-10用)
オプションEA920AK-1 : 100ml ミシンオイル
ウェブカタログ画像

商品動画

カッティングヘッドは交換可能で左右に可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。カッティングヘッドは交換可能で左右に可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top