すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-32A

品名 : 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)

幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着

仕様

メーカー3M型番LSE110WF 25X10 BOX
テープ幅(mm)25テープ長(m)10
テープ厚(mm)1.1材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
粘着力44N/10mmカラーホワイト
用途リベットやネジ、ボルトやビス、溶接、接着剤の代替、接着とシーリングに内芯径76mm(3”)
入数1巻
VHBテープ
プラスチックに特化した協力両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
PP、TPO、TPEなどの低表面エネルギー(LSE)材料に対応します。
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
通常は前処理が必要な難接着材料も、前処理なくそのまま貼付可能にします。
接着とシーリングを同時に実現します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
【接着できる材質】
ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニア合板
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1438ページ
バリエーション一覧
EA943VA-30A 12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
EA943VA-31A 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
EA943VA-32A 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA943VA-31Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1438ページ
  • エスコ便利カタログ1439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top