すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA943VK-24

品名 : 15mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)

仕様

メーカー3M型番9708
商品名ハイタック両面接着テープ用途・サイドモールの接着
・バンパーモール、バンパープロテクタ―の接着
・透明サイドバイザーの接着
・各種内外装部品やアクセサリー等の接着
幅15mm長さ10m
厚さ0.8mm内芯径3”(76.2mm)
基材材質アクリルフォーム粘着剤材質アクリル系粘着剤
粘着力19.7N/10mmテープ色黒色
入数1巻
自動車内外用
自動車メーカーが車両生産工程で使用している、両面接着テープです。
約40年にわたる自動車メーカー各社のラインで使用している実績を保有。
ブラックフォームタイプ
高温・低温下においても安定した接着力の発揮が可能。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しており、部品やボディーの曲面・凹凸部になじみ、はがれもありません。
ライナー側には特殊アクリル系粘着剤を使用し、黒サッシュテープや高品位塗装面にもよく付きます。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ、長期間高い接着力を発揮。
【施工時の注意点】
脱脂必須・15℃以上で作業・施工後24時間洗車不可
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA943VK-22 10mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-24 15mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-25 20mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-27 30mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-32 10mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-34 15mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-35 20mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-43 10mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-44 15mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-45 30mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-52 10mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    EA943VK-53 15mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    EA943VK-54 20mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    その他関連
    関連商品EA983BE-10A : 1L 滑り止めテープ用プライマー
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • サイドバイザーの接着に
    • サイドモールの接着に

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top