すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VP-19

品名 : 19.0mmx32.9m 両面テープ(基材なし)

仕様

メーカー3M型番92419X32
19mm長さ32.9m
厚さ0.05mm材質粘着剤:アクリル系
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定に粘着力2.7N/10mm
使用温度範囲-40~82℃入数1巻
基材のない粘着剤だけでできた両面テープ
薄型化が容易で、耐熱性・高透明性があります。
耐UV性
凹凸面や曲面への追従性に優れています。
初期粘着力が高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。
専用ホルダー(EA943VP)を併用して下さい。剥離紙が自動的に巻き取れ手間が省けます。
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/03/27 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1439ページ

代替品

EA943VP-12
バリエーション一覧
EA943VP-12 12.7mmx32.9m 両面テープ(基材なし)
EA943VP-19 19.0mmx32.9m 両面テープ(基材なし)
その他関連
本体EA943VP : 両面テープホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1438ページ
  • エスコ便利カタログ1439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top