すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VP-4

品名 : 25.0mmx 5m ビニール補修テープ

仕様

メーカー3M型番PA-25
幅(mm)25.4長さ(m)5.08
厚さ(mm)0.13材質基材:ポリエチレン、
粘着剤:アクリル系
用途ビニール製品の補修、窓のすき間ふさぎや、ガラスのひび割れの応急処置に粘着力2.1N/10mm
引張強度1.9N/10mm使用温度範囲-20~70℃
屋内・屋外用
透明ポリエチレンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した柔軟性のある透明テープです。
雨や雪、湿気にも強く、紫外線でボロボロになったり、黄変も少ない。
伸縮性、柔軟性に優れているので、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1498ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top