すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VX-6

品名 : 換気口用 防水カバー(φ200用)

仕様

用途換気口穴径(mm)φ159
サイズ310mm×310mm×1mm適応パイプ外径204~216mm
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材
パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
防水テープは下記、関連品番を参照してください。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0040ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA943VX-1 ベランダオーバーフロー管用防水カバー(φ50用)
    EA943VX-2 エアコン配管用防水カバー(φ75用)
    EA943VX-3 換気口用 防水カバー(φ100用)
    EA943VX-4 換気口用 防水カバー(φ150用)
    EA943VX-5 CD管・PDF管用防水カバー(φ14-28用)
    EA943VX-6 換気口用 防水カバー(φ200用)
    その他関連
    関連商品EA944MJ-1 : 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    関連商品EA944MJ-2 : 75mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    関連商品EA944MJ-3 : 100mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
    関連商品EA944MJ-4 : 50mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
    関連商品EA944MJ-6 : 100mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
    関連商品EA944MJ-11 : 50mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
    関連商品EA944MJ-12 : 75mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ40ページ
    • エスコ便利カタログ41ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top