透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適
仕様
サイズ | 300×200mm | 厚さ | 1.0mm |
---|
材質 | アクリルフォーム+アクリル系粘着剤 | 用途 | 透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に |
---|
粘着力 | 40N/10mm | 剪断粘着力 | 111N/c㎡ |
---|
シート色 | 無色透明(高透明性) | 使用温度範囲 | -20~200℃ |
---|
重量 | 約74.4g | | |
---|
VHBシート |
接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。 |
各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。 |
常温感圧型接着タイプ |
面接合により応力集中を防ぎます。 |
高いシール性 |
耐候性に優れているため、屋外使用可能 |
振動吸収性に優れています。 |
販売価格 | 2,600円(税抜)/
2,860円(税込)
| カタログ価格 | 2,600円(税抜)/2,860円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
31 (2024/05/02 14:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 1507ページ |
---|