柔らかな基材と耐熱性を持つフィルムライナーなので、貼り付けた後にすき間から切れずに抜き取りやすい
仕様
サイズ(mm) | 300×200 | 厚み | 0.8mm |
---|
材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 補強板の接合、シール用に |
---|
粘着力 | 27N/10mm | 剪断粘着力 | 82N/c㎡ |
---|
色 | 白色不透明 | 使用温度範囲 | -30~200℃ |
---|
ソフトタイプ |
剥離紙付 |
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 |
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 |
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。 |
一般用、耐熱保持力に優れています。 |
販売価格 | 1,320円(税抜)/
1,452円(税込)
| カタログ価格 | 1,320円(税抜)/1,452円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
50 (2025/08/23 12:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 1487ページ |
---|