すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AE-203

品名 : 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)

仕様

色白耐熱温度60℃
マーカー用に最適な絶縁チューブ
内径×肉厚3×0.4mm長さ100m
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AE-1 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-2 3.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-3 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-11 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-13 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-21 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-23 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-31 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-33 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
    EA944AE-101 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-103 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-111 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-113 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-121 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-122 5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-123 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-131 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-133 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
    EA944AE-201 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-203 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-211 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-212 4.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-213 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-221 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-223 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-231 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-232 6.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(白)
    EA944AE-233 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
    ウェブカタログ画像
    ●カラー:白
    • ●カラー:白

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top