すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944AM-6

品名 : 19mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FLAWS-19
用途250℃耐熱のため、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。呼径(φ)19mm
全長1m肉厚1.1mm
材質ガラスファイバー、アルミニウム使用温度範囲-60~250℃
カラーシルバー
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
ハサミで簡単にカットできます。
接着剤も熱に強いものを使用しています。
RoHS指令対応品
販売価格

5,680(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/22 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1139ページ
バリエーション一覧
EA944AM-2 6mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
EA944AM-3 9mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
EA944AM-4 12mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
EA944AM-6 19mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
EA944AM-7 25mmx1m 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top