すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944B-25

品名 : 69.8x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番CF-7012
用途船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に収縮前内径69.8mm
収縮後内径11.7mm収縮後肉厚4.7mm
全長500mm最低完全収縮温度120℃
収縮率16%(6:1)耐電圧600V
材質ポリオレフィン使用温度範囲-55~110℃
カラー入数2本
ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
収縮率が6:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。
他社の防水チューブや高収縮チューブでは賄えないホースやコネクタの段差がある箇所にご使用下さい。
RoHS10対応品
販売価格

6,370(税抜)/ 7,007円(税込)

カタログ価格

6,370円(税抜)/7,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/24 14:57現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1181ページ
バリエーション一覧
EA944B-21 19.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
EA944B-23 44.4x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
EA944B-25 69.8x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
ウェブカタログ画像
2本入り、画像はEA944B-23
  • 2本入り、画像はEA944B-23
  • D:69.8mm、D1:11.7mm\nT1:4.7mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top