すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944B-54

品名 : 3.2mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番VL-3.2
用途溶剤などが使用される高温環境下で使用に最適な熱収縮チューブです。収縮前内径3.2mm
収縮後外径1.6mm肉厚0.8mm
全長5m最低完全収縮温度175℃
使用温度範囲-55~200℃収縮率50%(2:1)
耐電圧600V材質フッ化エラストマー
カラー
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ
耐薬品性にも優れています。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
RoHS10対応品
販売価格

6,270(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
バリエーション一覧
EA944B-54 3.2mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-55 4.8mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-56 6.4mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-57 9.5mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-58 12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944B-56です。
  • ※画像はEA944B-56です。
  • 入数:1本
  • D:3.2mm、D1:1.6mm\nT:0.8mm
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top