すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BA-3.8

品名 : 3.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番TC26-3.0-CR1
内径収縮前:3.8mm(±0.3)
収縮後:1.5mm
適用電線サイズφ1.8~2.7mm
チューブ形状円形厚み(収縮後)0.44mm
全長1m収縮率50%(2:1)
収縮温度90℃連続使用温度-55~+105℃
縦方向収縮率±5%引張強度10.4MPa以上
絶縁耐力25kV/mm以上半透明
材質架橋ポリオレフィン入数10本
屋内用
柔軟性の高い薄肉タイプ
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易
RoHS適合品
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/23 05:40現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BA-1.5 1.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-2.7 2.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-3.8 3.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-4.7 4.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-5.7 5.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-6.8 6.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-7.8 7.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-8.9 8.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-10.9 10.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)
    EA944BA-13.9 13.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
    EA944BA-16.9 16.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
    EA944BA-21 21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
    EA944BA-26.4 26.4mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本
    • 単位(mm)

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top