すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BE-3.5

品名 : 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

仕様

収縮前内径4.0mm収縮後内径1.75mm
収縮前肉厚0.25mm収縮後肉厚0.42mm
収縮率50%全長10m
耐電圧600V使用温度範囲-55℃~125℃
材質ポリオレフィン重量58g
90℃の加熱で50%収縮(直径) します。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/24 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BE-1 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-1.5 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-2 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-2.5 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-3 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-3.5 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-4 4.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-5 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BE-6 6.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:4.0mm   W:0.25mm\nd:1.75mm   w:0.42mm

    資料

    図面
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1180ページ
    • エスコ便利カタログ1181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top