すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BF-101

品名 : 熱収縮チューブセット(白/100ピース)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉φ1.5・φ2.5・φ3.5・φ5mm (各20本)
φ7mm (10本)
φ10・φ13mm (各5本)
収縮前内径・収縮後内径φ1.5・φ0.75mm
φ2.5・φ1.25mm
φ3.5・φ1.75mm
φ5・φ2.5mm
φ7・φ3.5mm
φ10・φ5mm
φ13・φ6.5mm
収縮率50%(2:1)
耐電圧600V全長φ1.5~φ5:35mm
φ7~φ13:75mm
材質ポリオレフィン重量113g(1セット)
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1180ページ

代替品

EA944BF-100
バリエーション一覧
EA944BF-100 熱収縮チューブセット(黒/100ピース)
EA944BF-101 熱収縮チューブセット(白/100ピース)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top