すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BG-16

品名 : 16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

仕様

呼び径φ16.0収縮前内径16.7mm
収縮後内径8.0mm収縮前肉厚0.35mm
収縮後肉厚0.69mm収縮率50%
全長10m耐電圧600V
使用温度範囲-55℃~125℃材質ポリオレフィン
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。
販売価格

4,720(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/06/22 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BG-1 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-1.5 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-2 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-2.5 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-3 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-3.5 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-4 4.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-5 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-6 6.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-7 7.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-8 8.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-9 9.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-10 10.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-12 12.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-14 14.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-16 16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-18 19 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-20 21 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-22 23 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BG-25 26 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:16.7mm   W:0.35mm\nd:8.0mm   w:0.69mm

    資料

    図面
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1180ページ
    • エスコ便利カタログ1181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top