すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BH-123

品名 : 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長8m
収縮前内径φ4.7mm(±0.2)収縮後内径φ2mm
収縮前肉厚0.25mm(±0.05)収縮後肉厚0.45mm(±0.10)
収縮率50%(2:1)耐電圧600V
使用温度範囲-55℃~125℃材質ポリオレフィン
重量85.4g
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品
RoHS対応品
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944BH-143
    • 品番

      EA944BH-143

    • コメント

      内径:収縮前5,5、収縮後2.5mm

    バリエーション一覧
    EA944BH-101 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-102 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-103 3mm x 8m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-104 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-105 3.5mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-121 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-122 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-123 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-124 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-125 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-141 5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-142 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-143 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-145 5.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-151 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-152 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-153 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-154 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-155 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-161 7.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-162 7.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-164 7mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-165 7mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-171 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-172 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-173 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-174 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-175 8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-191 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-192 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-193 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-194 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-195 10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-211 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-212 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-213 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-214 12mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)
    EA944BH-215 12.5mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-231 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-232 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-235 14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)
    EA944BH-251 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BH-252 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(白)
    EA944BH-253 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(青)
    EA944BH-254 16mm x 3m 熱収縮チューブ(黄)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1180ページ
    • エスコ便利カタログ1181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top