すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BK-8

品名 : 8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番JTC8.0-BK
適用電線サイズφ4.8~7.2mm収縮前内径φ8.9±0.5mm
収縮後内径φ4.00mm全長250mm
絶縁耐力25kV/mm熱収縮率50%(2:1)
収縮温度90℃以上連続使用温度-55℃~105℃
材質架橋ポリオレフィン総重量約55g
形状円形
入数20本
電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。
耐候性あり
RoHS対応品
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/27 22:02現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BK-1.5 2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-2 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-3 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-4 4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-5 5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-6 6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-8 8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    EA944BK-10 10.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
    ウェブカタログ画像
    20本入り
    • 20本入り
    • ※画像はEA944BK-3\nです。
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top