すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944BL-4.7

品名 : 4.7 x152mm 熱収縮チューブ(黒)

仕様

メーカーパンドウイット(PANDUIT)型番HSTT19-Y
呼称サイズ3/16”収縮前内径φ4.7mm
収縮後内径φ2.4mm収縮後肉厚0.5mm
全長152mm使用温度範囲-55~135℃
収縮温度120℃収縮率50%
耐電圧600V色黒
材質ポリオレフィン総重量約20g
入数18本
IP62
機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適
販売価格

2,570円(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 03:01現在)

更新
商品入数18販売単位袋
カタログページ1181ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BL-1.6 1.6 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-2.4 2.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-3.2 3.2 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-4.7 4.7 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-6.4 6.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-9.5 9.5 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-12.7 12.7x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-19.1 19.1x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BL-25.4 25.4x152mm 熱収縮チューブ(黒)
    ウェブカタログ画像
    入数:18本
    • 入数:18本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1180ページ
    • エスコ便利カタログ1181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top