すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BT-110

品名 : 10 mm用 装着工具

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番EGT-10
内径φ9.8mm材質66ナイロン
コルゲートチューブ用工具です
線材をチューブ内に迅速かつ簡単に収納可能
ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/23 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ
バリエーション一覧
EA944BT-107 7 mm用 装着工具
EA944BT-110 10 mm用 装着工具
EA944BT-115 13・15mm用 装着工具
EA944BT-122 19・22mm用 装着工具
EA944BT-128 28 mm用 装着工具
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top