すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-115A

品名 : 15.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番JCOT-15N
内径φ15.2mm外径φ19.5mm
全長50m耐熱温度80℃(一時的)
使用温度範囲-20~60℃材質難燃ポリプロピレン
カラー
ケーブルの保護や収束などに
スリット加工でケーブル施設後も簡単収束
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管
難燃性の為、自己消火性があります。
RoHS対応品
※耐候性はありません
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 17:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1142ページ

代替品

EA944BV-715
  • 品番

    EA944BV-715

  • コメント

    内径:15.0mm、メーカー違い

バリエーション一覧
EA944BV-113A 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-115A 15.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-122 22.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)
EA944BV-128 28.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top