スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-7S-OR-5 |
|---|
| 用途 | EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。 | 内径 | 7.0mm |
|---|
| 外径 | 10.0mm | 肉厚 | 0.27mm |
|---|
| 長さ | 5m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
|---|
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 橙 |
|---|
| 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 |
| RoHS10対応品 |
| 販売価格 | 735円(税抜)/
809円(税込)
| カタログ価格 | 735円(税抜)/809円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/08/30 00:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0278ページ1142ページ |
|---|