すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-305

品名 : 4.6mmx10m コルゲートチューブ(橙)

スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKT-5S-OR-10
用途EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。内径4.6mm
外径7.0mm肉厚0.27mm
長さ10m材質難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~110℃カラー
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS10対応品
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/29 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ1142ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944BV-205
    バリエーション一覧
    EA944BV-305 4.6mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-307 7.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-310 10.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-315 16.0mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-319 20.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-322 23.2mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    EA944BV-325 25.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ278ページ
    • エスコ便利カタログ279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top