すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-513

品名 : 13.2mmx 5m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKT-13S
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護内径13.2mm
外径17.0mm肉厚0.35mm
長さ5m材質難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~110℃カラー
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。
コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
RoHS10対応品
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/30 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ1142ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BV-505 5.2mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-507 7.0mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-510 11.2mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-513 13.2mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-515 15.1mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-519 19.0mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-522 22.0mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-525 25.5mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-532 32.0mmx 5m コルゲートチューブ(黒)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ278ページ
    • エスコ便利カタログ279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top