すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BX-124

品名 : 25mmx5m スリットチューブ(黒)

仕様

内径25mm全長5m
20mm厚み1.05mm
使用最大径27mm材質ポリプロピレン
別売の装着工具(EA944BX-142~-146)を用いて簡単に装着できます。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/06/23 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1120ページ
バリエーション一覧
EA944BX-121 8mmx5m スリットチューブ(黒)
EA944BX-122 15mmx5m スリットチューブ(黒)
EA944BX-123 20mmx5m スリットチューブ(黒)
EA944BX-124 25mmx5m スリットチューブ(黒)
EA944BX-125 32mmx5m スリットチューブ(黒)
その他関連
関連商品EA944BX-145 : 25mm用 装着工具
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top