すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BX-201

品名 : 9.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DP-9T
(5mカット)
用途超耐熱(260℃)、PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護します。内径9mm
外径10.4mm肉厚0.8mm
長さ5m材質フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲-70~260℃カラー乳白色
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。
巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。
分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。
線材の固定にも使用できます。
柔軟性、耐摩耗性にも優れています。
ROHS10物質対応
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/05 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1120ページ
バリエーション一覧
EA944BX-201 9.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)
EA944BX-211 9.0mmx10m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)
EA944BX-202 12.0mmx 5m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)
EA944BX-212 12.0mmx10m スパイラルチューブ(フッ素樹脂/乳白色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top