すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944C-200

品名 : 200x140mm ポリ袋(チャック付/100枚)

チャック付ポリエチレン袋の元祖で
何度でも開閉自在であらゆる場面で活用されているスタンダード品です!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番G-4
商品名ユニパック厚み(mm)0.04
チャック下サイズ(mm)200×140材質ポリエチレン(LDPE)
重量 2.55g/枚入数100枚
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
アイコン
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 14:24現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944C-55 55x 40mm ポリ袋(チャック付/300枚)
    EA944C-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-170 170x120mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-200 200x140mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-240 240x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-280 280x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-340 340x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944C-560 560x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944C-170です。
    • ※画像はEA944C-170です。\n
    • 透明の為、視認性は抜群。様々な物の収納、管理にお使い頂けます。
    • 開口段差カット
    • 開口段差カットで指を入れやすい
    • チャック下サイズ (H×W)mm… 200×140

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top