すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944C-602

品名 : 60x85mm ポリ袋(チャック付/青/300枚)

半透明カラーで部品の仕分けや書類の識別に便利です!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番B-4
商品名ユニパック厚み(mm)0.04
チャック下サイズ(mm)85×60材質ポリエチレン(LDPE)
重量0.58g/枚
入数300枚
識別しやすいカラー半透明タイプ
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
アイコン
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/07/05 11:37現在)

更新
商品入数300販売単位
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944C-601 50x70mm ポリ袋(チャック付/青/300枚)
    EA944C-602 60x85mm ポリ袋(チャック付/青/300枚)
    EA944C-603 70x100mm ポリ袋(チャック付/青/200枚)
    EA944C-604 85x120mm ポリ袋(チャック付/青/200枚)
    EA944C-605 100x140mm ポリ袋(チャック付/青/200枚)
    EA944C-606 120x170mm ポリ袋(チャック付/青/100枚)
    EA944C-607 140x200mm ポリ袋(チャック付/青/100枚)
    EA944C-608 170x240mm ポリ袋(チャック付/青/100枚)
    EA944C-609 200x280mm ポリ袋(チャック付/青/100枚)
    EA944C-610 240x340mm ポリ袋(チャック付/青/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA944C-606です。
    • ※画像は、EA944C-606です。
    • 開口段差カット
    • 開口段差カットで指を入れやすい
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top