すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CE-8A

品名 : 80x100mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)

カタログ訂正

26/01/23 ●材質 (誤)ナイロン・ポリエチレン (正)アルミ・ポリエチレン (No.57 1239)

チャック付ラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご使用いただけます。

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番AL-8
商品名ラミジップチャック下サイズ+ガゼット幅(mm)100×80+25
厚み(mm)0.1材質アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE60)
重量(g)3.50/枚入数50枚
スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。
サイド6mmベタシール、船底形シール、4角Rカット、チャックベース加工
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
日本製
アイコン
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/03/26 14:44現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CE-8A 80x100mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-9A 90x115mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-10A 100x160mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-11A 110x170mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-12A 120x180mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-14A 140x200mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-16A 160x230mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-18A 180x260mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-20A 200x280mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    EA944CE-22A 220x300mm アルミ袋(チャック付スタンド式/50枚)
    EA944CE-24A 240x340mm アルミ袋(チャック付/スタンド式/50枚)
    ウェブカタログ画像
    • ガスバリア性に優れ封入物の酸化を防ぎます
    • 防湿性に優れています
    • 遮光に優れています
    • 脱酸素剤が使用できます

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top