すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CF-7

品名 : 240x340mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)

底開きタイプなので熱シール機が必要です

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番LZ-J
商品名ラミジップ材質ナイロン、ポリエチレン
厚さ75μmチャック下×袋幅340×240mm
使用温度-30℃~80℃(目安)
冷凍可
重量(g)14.32/枚
入数50枚入
底開きタイプです。袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。
仕様:サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、Iノッチ
【用途例】
・農産加工品
 米、玄米、食料原料等
・畜産加工品
 ハム、ソーセージ等
・水産加工品
 むきえび、かに、しらす等
・日用雑貨品
・冷凍食品
 冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル等
日本製
追加説明Q:1μ 何㎜?
A:1ミクロン(μm)は0.001ミリメートル(mm)です。

アイコン
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/27 23:25現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CF-1 85x120mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-2 100x140mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-3 120x170mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-4 140x200mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-5 170x240mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-6 200x280mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-7 240x340mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    EA944CF-8 280x400mm ナイロン袋(底開き/チャック付/50枚)
    ウェブカタログ画像
    • 冷凍保存に対応します
    • チャック下×袋幅…340×240mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top