すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CG-200

品名 : 200x140mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
「開けやすい、閉めやすい」を追求したユニパックGPのカラーチャックタイプ!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番GP G-4
商品名ユニパック厚み(mm)0.04
チャック下サイズ(mm)200×140材質ポリエチレン
重量3.15g/枚入数100枚
開口段差カットに加え、ガイドラインを設けてより開けやすく閉めやすくなりました。
チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用。
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます!
PE単層40μ(チャック部分着色加工)、サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
アイコン
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 22:52現在)

更新
商品入数100販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944CH-200
    バリエーション一覧
    EA944CG-70 70x 50mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    EA944CG-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    EA944CG-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    EA944CG-170 170x120mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    EA944CG-200 200x140mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    EA944CG-240 240x170mm ポリ袋(チャック/緑ライン付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944CG-140です
    • ※画像はEA944CG-140です
    • (使用例)
    • 緑以外の色は別注扱いです
    • 緑以外の色は別注扱いです

    資料

    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top