すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CH-200

品名 : 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)

チャックは“パッ”と開いて“パチッ”と閉まるユニバーサルデザインのチャックを採用!
ガイドラインありで開け閉めがしやすくなりました!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番GP G-4
商品名ユニパック厚み(mm)0.04
チャック下サイズ(mm)200×140材質ポリエチレン
重量3.15g/枚入数100枚
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
手袋着用時でもご利用頂けますので、充填効率のUPが期待できます!
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
アイコン
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/10 09:17現在)

更新
商品入数100販売単位PK
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CH-70 70x 50mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-100 100x 70mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-140 140x100mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-170 170x120mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-200 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-240 240x170mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-280 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-340 340x240mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-400 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    EA944CH-480 480x340mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top