すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CM-250

品名 : 250x400mm 半永久帯電防止袋(100枚)

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません

仕様

材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚み0.05mm
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
サイズ(mm)250×400
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/09/02 19:23現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0697ページ1535ページ
バリエーション一覧
EA944CM-120 120x200mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-150 150x250mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-200 200x300mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-250 250x400mm 半永久帯電防止袋(100枚)
EA944CM-350 350x450mm 半永久帯電防止袋(100枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top