すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CN-85A

品名 : 85x 60mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)

仕様

用途電子部品の包装など。チャック付き帯電防止袋チャック下サイズ85×60mm
厚み0.06mm材質ポリエチレン
(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム)
ライトブルー半透明入数300枚
精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。
チャック部分含め一体成型なので広い開口幅
軽包装用途万能
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/15 18:02現在)

更新
商品入数300販売単位
カタログページ0697ページ1535ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CN-70A 70x 50mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)
    EA944CN-85A 85x 60mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)
    EA944CN-100A 100x 70mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
    EA944CN-120A 120x 85mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
    EA944CN-140A 140x100mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
    EA944CN-170A 170x120mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
    EA944CN-240A 240x170mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
    EA944CN-280A 280x200mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
    EA944CN-340A 340x240mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ696ページ
    • エスコ便利カタログ697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top