すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CP-44

品名 : 120x 85x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)

チャック部に、しっかり閉まった感をパチパチ音で知らせるジョイグリップを採用!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番JG-6D
商品名ミニグリップチャック下サイズ(mm)120×85
厚み(mm)0.06材質ポリプロピレン
耐熱温度5~80℃重量1.64g/枚
入数100枚
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。
基材構成:PP 単層 40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色透明
日本製
アイコン
販売価格

645(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/05/23 02:44現在)

更新
商品入数100販売単位PK
カタログページ1537ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CP-41 70x 50x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-42 85x 60x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-43 100x 70x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-44 120x 85x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-45 140x100x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-46 170x120x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-47 200x140x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-48 240x170x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-49 280x200x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-50 340x240x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-51 400x280x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    EA944CP-52 480x340x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944CP-45です。
    • ※画像はEA944CP-45です。
    • 透明性に優れています
    • 防湿性に優れています

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top