すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-19AC

品名 : 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/2枚)

仕様

メーカーアール型番RE-003
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き)布団一式用
(150×100)
材質本体:ポリエチレン、ナイロン
バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー
スライダー:ポリプロピレン
収納目安シングル布団一式、シングル掛け布団2枚収納期間の目安約6ヶ月
※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。
収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
重量(g)225入数2枚
オートロックバルブタイプ
ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。
空気もれがなく、くり返し使えます。
スペース1/3で収納できます。
オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。
海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)
空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。
場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK
※ご使用頂けない掃除機について※
・ハンディータイプ、業務用、排気循環型
・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機
・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機
※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/23 18:32現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2154ページ
バリエーション一覧
EA944CR-17AC 900x1100mm 圧縮袋(布団用/2枚)
EA944CR-18AC 900x1300mm 圧縮袋(布団用/2枚)
EA944CR-19AC 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top